シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3防水性躯体:IP67Bluetooth対応内容量1台