アルテ
アルミフレーム オープンパネル-S
フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
材質
フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET
厚さ(mm)
12、収納可能:1
外寸(mm)
収容寸法+37
フレーム色
シルバー
フレーム幅(mm)
24
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63039841
OPS-A1-SV
吊りひも,吊り金具
収容:縦841×横594
A1
A1判
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
63039859
OPS-A2-SV
吊りひも,吊り金具付
収容:縦594×横420
A2
A2判
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
63039877
OPS-A3-SV
吊りひも,吊り金具付
収容:縦420×横297
A3
A3判
¥
7,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
63039895
OPS-A4-SV
吊りひも,吊り金具付
収容:縦297×横210
A4
A4判
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
63039920
OPS-B1-SV
吊りひも,吊り金具付
収容:縦1030×横728
B1
B1判
¥
13,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
63039938
OPS-B2-SV
吊りひも,吊り金具付
収容:縦728×横515
B2
B2判
¥
10,230
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
63039956
OPS-B3-SV
吊りひも,吊り金具付
収容:縦515×横364
B3
B3判
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
63039981
OPS-B4-SV
吊りひも,吊り金具付
収容:縦364×横257
B4
B4判
¥
7,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください