LEITZ
ライツプラスレタートレースタンダード
丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
仕様
スタンダード
材質
PS
質量(g)
280
規格
A4判タテ型
耐荷重(kg)
2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×357×70
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63039631
5227/10/01
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください