LEITZ
ライツプラスレタートレージャンボ
丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
仕様
ジャンボ
材質
PS
質量(g)
360
規格
A4判タテ型
耐荷重(kg)
3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×357×103
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63039649
5233-00-01
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
63039667
5233-00-03
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください