曜日別特売

ジンバル搭載ドローンLEVIO

ジンバル搭載ドローンLEVIO - GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIO - GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIO - GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIO - GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIO - GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIO - GFORCE

航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。
ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。
ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。
バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。

仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040620GB470
オープン
27,000
29,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする