ソニック
イベント吊下げ名札 ハガキ用薄型50枚入
展示会やイベント時に大活躍!
まとめ買いにも最適、リーズナブルな薄型タイプ
透明吊下げ名札
軽くて、薄くて、手軽に使える薄型タイプ
リサイクル素材を使用したエコロジー
中紙なし
材質
表示面=OPP、紐=PET
サイズ
ハガキサイズ
入数(枚)
50入
寸法(幅W×高さH)(mm)
【最大収納】104×148
表示寸法(mm)
110×171
紐長(cm)
100
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040261
VN-8511
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください