ソニック
カラーイベント名札 ハガキ用50枚入
一目で分かる色分け
イベントや展示会に最適
表示面は不織布を使用
材質
表示面=PP(不織布)、紐=ナイロン
サイズ
ハガキ用サイズ
入数(枚)
50入
寸法(幅W×高さH)(mm)
【最大収納】104×148
表示寸法(mm)
168×115
紐長(cm)
100
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040209
VN-8539-Y
黄
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
63040236
VN-8539-W
白
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください