MOBILY
ダイチャージYF-PAG
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。
回収再生機にワンタッチで装着可能。
用途
車のエアコンに。
質量(g)
30
対応
対応冷媒ガス:R1234yf
適合車
対応冷凍機油:PAG
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
コンプレッサー
従来ベルト駆動
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(30g×12本)
注意
※電動コンプレッサー車には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63039518
MB-DC1-YFP12
¥
39,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません