曜日別特売

オートロッキングプライヤー

オートロッキングプライヤー - エンジニア

サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。
オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。
ふところが深く障害物を避けて固定できます。
自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
ロック解除が簡単なレバー式。

用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63079820PV-0162230365ふところ:60
5,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63079829PV-02112290425ふところ:120
5,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする