Panasonic(パナソニック)
防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途
構内移動用、防災用、日常用等
方式
変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)
1,800×580
照明装置
バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)
バッテリー
【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ
24×1 3/8 WO
充電時間(時間)
約3
適応身長(cm)
136以上
サドルの高さ(mm)
670-780
施錠方法
後輪サークル錠
走行距離(km)
(目安)パワー約31/オートマチック約37 /ロング約57
総質量(kg)
約21.4(バッテリーを含む)
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63081229
BE-FSL435-TC-F
マットコットンベージュ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081238
BE-FSL435-TC-G
パールピーコック
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081247
BE-FSL435-TC-R
ソニックローズレッド
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081256
BE-FSL435-TC-T
パールココアブラウン
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。