曜日別特売

ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。

用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【定型形式(W)】250【補助速度範囲】24km/h未満【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)約140(充電器)全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モーター直流ブラシレスモーターハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)1005-1040許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約46(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5(充電器)総質量(kg)24(バッテリーを含む)【最大】110(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け内容量1台
注意
※押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください
※・危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
※・坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
※・押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
※・滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/Uターン/前輪制動状態)
※・ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がりを回避するものではありません。日常のブレーキ操作のかわりに使用しないでください。
※・詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081211BE-FLW633-T2アースブラウン
142,727
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081220BE-FLW633-V2マットミスティネイビー
142,727
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする