曜日別特売

ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。

用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-990許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1140施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約31(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.9(バッテリーを含む)【最大】105.9(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081265BE-FSL435-Fマットコットンベージュ
134,545
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081281BE-FSL435-Gパールピーコック
134,545
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081290BE-FSL435-Rソニックローズレッド
134,545
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081299BE-FSL435-Tパールココアブラウン
134,545
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする