スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】別売品(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルフラットハンドル高さ(mm)925-975許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)42(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24.6(バッテリーを含む)【最大】110.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)302内容量1台