曜日別特売

24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】

24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1735質量(kg)20.6全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)975-1,020許容積載荷重(kg)95(乗員+荷物)タイヤサイズ24×1 3/8 WO適応身長(cm)130以上サドルの高さ(mm)700-855フレーム(mm)342総質量(kg)【最大】115.6(自転車+乗員+荷物)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081430B-CNJ413-Sシャイニーシルバー
58,182
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63081439B-CNJ413-Tチェスナットブラウン
58,182
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする