日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)方式変速機:内装3段シマノグリップシフト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)全長×全幅W(mm)1835×580機能駐輪:スタピタ2Sスタンドかろやかスタンド2タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930総質量(kg)約23.4内容量1台