山崎実業
電子レンジ対応洗いやすい下ごしらえボウル タワー S3個組 クリア
付属品
-
材質
本体×3:ポリメチルペンテン
色
クリア
質量(g)
43
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
1つあたり:250
寸法(cm)
W8.4×D8.4×H6.5(1つあたり)
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63080635
10127
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません