山崎実業
水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー ホワイト
付属品
-
材質
本体:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
50
備考
■設置可能な排水口 直径14.5cm ■SIAA登録番号:JP0123357X0005H
耐荷重
-
寸法(cm)
W14.4×D14.4×H3、伸長時幅20以上の水切りネット
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63080800
1311
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません