冷蔵庫中棚下高さ調節ラック タワー S ブラック

冷蔵庫中棚下高さ調節ラック タワー S ブラック - 山崎実業冷蔵庫中棚下高さ調節ラック タワー S ブラック - 山崎実業冷蔵庫中棚下高さ調節ラック タワー S ブラック - 山崎実業冷蔵庫中棚下高さ調節ラック タワー S ブラック - 山崎実業冷蔵庫中棚下高さ調節ラック タワー S ブラック - 山崎実業
付属品-材質ラック:ABS樹脂 引き出し:ポリスチレン 吸盤×2:エラストマーブラック質量(g)450備考取り付け可能な棚板 棚板の裏面:光沢のある平らな面(ガラス・プラスチック) 棚板のガード:奥行2.7cm以内・厚さ1cm以内 ※棚板のサイズや形状によっては、設置できない場合があります。耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(cm)W14.5×D34.4×H6.5耐熱温度(℃)70内寸(cm)引き出し:W12×D28×H4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6308068710107
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする