テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
デジタルマルチメータ
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg)
約3.2
電源
AC電源
温度(℃)
23±5
湿度(%RH)
<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×107×302
電源電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
保存温度(℃)
-10~70
交流電圧
500mV~750V(TRMS)
直流電圧
500mV~1000V
直流電流
500μA~10A
交流電流
5mA~10A
動作温度(℃)
0~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存湿度(%RH)
90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.54MB)
取扱説明書:
英文マニュアル(5.29MB)
注意
※熱電対入力に対応した一般的な測定器とは異なり、本器では入力端子温度を内部的に測定して測定点の温度を補償する「内部基準接点補償」に対応しておりません。基準接点補償温度は手動による数値入力のみとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
消費電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63080039
GDM-9041(校正書・トレーサビリティ体系図付)
USB
最大30
¥
89,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63080048
GDM-9042(校正書・トレーサビリティ体系図付)
USB
約30
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63080057
GDM-9042G(校正書・トレーサビリティ体系図付)
USB、GP-IB
約30
¥
119,800
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください