寿堂紙製品工業
紙ホルくんA4 10枚入
紙製なので使用後は分別せずにリサイクル。
材質
紙
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63081588
10650
ホワイト
104.7
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
63081597
10651
淡クリーム
105
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください