曜日別特売

プリンタ用封筒 淡クリーム

プリンタ用封筒 淡クリーム - 寿堂紙製品工業プリンタ用封筒 淡クリーム - 寿堂紙製品工業

レーザーでもインクジェットでもキレイに印刷可能。
裏面に貼り合わせや紙の折り返しがないので、凹凸がなくきれいに仕上がります。

材質クリームケント淡クリーム入数(枚)50紙厚(g/m2)104.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタ熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6308164010206長3長3235×120
1,220
989
1,088(税込)
翌々日出荷
6308164910209洋長3洋長3120×235
1,450
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする