曜日別特売

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMC

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.63MB)
9901件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63088378CDG3GN20-25Z1-A96V25ヘッド側フランジ形202おねじ
10,410
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088387CDG3GN20-25Z1-A96VS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,820
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088396CDG3GN20-25Z1-A96VL25ヘッド側フランジ形202おねじ
11,070
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088405CDG3GN20-25Z1-A96VLS25ヘッド側フランジ形201おねじ
8,150
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088421CDG3GN20-25Z1-A9625ヘッド側フランジ形202おねじ
9,750
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088430CDG3GN20-25Z1-A96S25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,490
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088439CDG3GN20-25Z1-A96L25ヘッド側フランジ形202おねじ
10,410
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088448CDG3GN20-25Z1-A96LS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,820
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088457CDG3GN20-25Z1-A93V25ヘッド側フランジ形202おねじ
10,190
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088466CDG3GN20-25Z1-A93VS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,710
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088475CDG3GN20-25Z1-A93VL25ヘッド側フランジ形202おねじ
10,850
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088491CDG3GN20-25Z1-A93VLS25ヘッド側フランジ形201おねじ
8,040
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088500CDG3GN20-25Z1-A93VZ25ヘッド側フランジ形202おねじ
11,510
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088509CDG3GN20-25Z1-A93VZS25ヘッド側フランジ形201おねじ
8,370
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088518CDG3GN20-25Z1-A9325ヘッド側フランジ形202おねじ
9,530
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088527CDG3GN20-25Z1-A93S25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,380
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088536CDG3GN20-25Z1-A93M25ヘッド側フランジ形202おねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088545CDG3GN20-25Z1-A93MS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088561CDG3GN20-25Z1-A93L25ヘッド側フランジ形202おねじ
10,190
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088570CDG3GN20-25Z1-A93LS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,710
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088579CDG3GN20-25Z1-A93Z25ヘッド側フランジ形202おねじ
10,850
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088588CDG3GN20-25Z1-A93ZS25ヘッド側フランジ形201おねじ
8,040
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088597CDG3GN20-25Z1-A90V25ヘッド側フランジ形202おねじ
8,870
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088606CDG3GN20-25Z1-A90VS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,050
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088615CDG3GN20-25Z1-A90VL25ヘッド側フランジ形202おねじ
9,530
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088631CDG3GN20-25Z1-A90VLS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,380
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088640CDG3GN20-25Z1-A9025ヘッド側フランジ形202おねじ
8,210
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088649CDG3GN20-25Z1-A90S25ヘッド側フランジ形201おねじ
6,720
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088658CDG3GN20-25Z1-A90L25ヘッド側フランジ形202おねじ
8,870
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088667CDG3GN20-25Z1-A90LS25ヘッド側フランジ形201おねじ
7,050
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088676CDG3GN20-25FZ1-A96V25ヘッド側フランジ形202めねじ
10,410
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088685CDG3GN20-25FZ1-A96VS25ヘッド側フランジ形201めねじ
7,820
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088701CDG3GN20-25FZ1-A96VL25ヘッド側フランジ形202めねじ
11,070
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088710CDG3GN20-25FZ1-A96VLS25ヘッド側フランジ形201めねじ
8,150
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088719CDG3GN20-25FZ1-A9625ヘッド側フランジ形202めねじ
9,750
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088728CDG3GN20-25FZ1-A96S25ヘッド側フランジ形201めねじ
7,490
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088737CDG3GN20-25FZ1-A96L25ヘッド側フランジ形202めねじ
10,410
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088746CDG3GN20-25FZ1-A96LS25ヘッド側フランジ形201めねじ
7,820
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088755CDG3GN20-25FZ1-A93V25ヘッド側フランジ形202めねじ
10,190
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088771CDG3GN20-25FZ1-A93VS25ヘッド側フランジ形201めねじ
7,710
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088780CDG3GN20-25FZ1-A93VL25ヘッド側フランジ形202めねじ
10,850
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088789CDG3GN20-25FZ1-A93VLS25ヘッド側フランジ形201めねじ
8,040
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088798CDG3GN20-25FZ1-A93VZ25ヘッド側フランジ形202めねじ
11,510
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088807CDG3GN20-25FZ1-A93VZS25ヘッド側フランジ形201めねじ
8,370
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088816CDG3GN20-25FZ1-A9325ヘッド側フランジ形202めねじ
9,530
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088825CDG3GN20-25FZ1-A93S25ヘッド側フランジ形201めねじ
7,380
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088841CDG3GN20-25FZ1-A93M25ヘッド側フランジ形202めねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088850CDG3GN20-25FZ1-A93MS25ヘッド側フランジ形201めねじ
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088859CDG3GN20-25FZ1-A93L25ヘッド側フランジ形202めねじ
10,190
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
63088868CDG3GN20-25FZ1-A93LS25ヘッド側フランジ形201めねじ
7,710
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする