曜日別特売

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081877AFS-2020-4-12501250
1,200
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
63081886AFS-2020-4-750750
720
576
634(税込)
7日以内出荷
返品不可
63081895AFS-2020-4-15001500
1,440
1,152
1,267(税込)
7日以内出荷
返品不可
63081911AFS-2020-4-10001000
960
768
845(税込)
7日以内出荷
返品不可
63081920AFS-2020-4-500500
480
385
424(税込)
7日以内出荷
返品不可
63081929AFS-2020-4-250250
240
192
211(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする