LEPLUS NEXT
iPhone Air ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種
iPhone Air
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W79xH160xD10mm
対応機種
iPhone Air
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×160×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086278
LN-IA25CSTCL
¥
1,054
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください