iPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー

iPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー - LEPLUS NEXT

【60日間保証】【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/背面に挟んだステッカーの邪魔になりにくい細いリング設計/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

適合機種iPhone Air材質TPU+PC+ステンレスライトグレー質量(g)42対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×168×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63087976LN-IA25VMMLGY
2,982
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする