iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載

iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXTiPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 TPU 背面クリア ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護 ストラップホール搭載 - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

適合機種iPhone Air材質TPU+PC質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W79xH160xD13mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×160×13内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63087240LN-IA25UKHBKブラック
2,073
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63087249LN-IA25UKHLGYライトグレー
2,073
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63087231LN-IA25UKHWHミルクホワイト
2,073
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする