iPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー

iPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー - LEPLUS NEXTiPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー - LEPLUS NEXTiPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー - LEPLUS NEXTiPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー - LEPLUS NEXTiPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー - LEPLUS NEXTiPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー - LEPLUS NEXTiPhone 17 リング付き耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta Ring」 ダークグレー - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 スタンドとしても使えるスマホリング一体型ケース/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

適合機種iPhone 17材質TPU+PC+亜鉛合金ダークグレー質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH154xD15mm対応機種iPhone 17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×154×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63087407LN-IM25UKHRGY
2,264
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする