iPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア

iPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア - LEPLUS NEXTiPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア - LEPLUS NEXTiPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア - LEPLUS NEXTiPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア - LEPLUS NEXTiPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア - LEPLUS NEXTiPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア - LEPLUS NEXTiPhone Air 超衝撃吸収エアポケットケース「AIR-ROUND」 クリア - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 全周エアクッション搭載で衝撃に強い!/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計

適合機種iPhone Air材質TPU+PCクリア質量(g)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W86xH168xD14mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×168×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63087529LN-IA25CAI1CL
2,436
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする