iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明

iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 - LEPLUS NEXT

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone Air材質ガラス質量(g)16タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W71xH152xD0.33mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086436LN-IA25FGL
1,345
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする