LEPLUS NEXT
iPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95%
【14日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone Air
材質
ガラス
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W65xH23xD2mm
対応機種
iPhone Air
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×23×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086330
LN-IA25FGLEN
¥
1,245
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください