iPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止

iPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 - LEPLUS NEXT

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086646LN-IP25FGLM
1,618
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする