iPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止

iPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 - LEPLUS NEXT
(1件のレビュー)

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086917LN-IP25FGM
1,891
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: ガラスフィルム
電気・ガス・熱供給・水道業

とくに強い衝撃がないのにいつの間にかヒビが入っていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする