iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明

iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超透明 - LEPLUS NEXT

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】しなやかで強靭なゴリラガラスを採用/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max材質ガラス質量(g)18タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W73xH159xD0.33mm対応機種iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×159×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63087538LN-IL25FGO
2,445
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする