iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明

iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明 - LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」セラミックコーティング 超透明 - LEPLUS NEXT

【14日間保証】【貼り付けキットLite付属】セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086619LN-IM25FGLC
1,618
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする