iPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98%

iPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXTiPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98% - LEPLUS NEXT

【30日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過率約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone Air材質ガラス質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W65xH23xD2mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×23×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086768LN-IA25FGLENOC
1,709
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする