LEPLUS NEXT
iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180°
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max
材質
ガラス
質量(g)
18
タイプ
覗き見防止180°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W73xH159xD0.33mm
対応機種
iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×159×0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086987
LN-IL25FGLN
¥
1,982
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください