LEPLUS NEXT
iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180°
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone Air
材質
ガラス
質量(g)
16
タイプ
覗き見防止180°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W71xH152xD0.33mm
対応機種
iPhone Air
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×152×0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086935
LN-IA25FGLN
¥
1,891
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください