アール
仕切り付きバルブ式 シングル布団2枚用
仕切り付きなので1枚づつ取り出せて便利!季節で分けて収納できます。シングル掛け布団を2枚収納可能。広々チャックで出し入れラクラク。特許取得のスピードバルブ使用。
用途
布団圧縮収納
仕様
目安:シングル布団2枚
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン、ポリプロピレン不織布 バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
サイズ(cm)
幅130×長さ100
内容量
1個
注意
※保存期間目安:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086190
SE-001
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください