アール
防カビ掃除機いらず圧縮袋シングル
圧縮前の天日干しがいらない、高機能乾燥剤で布団の湿気を吸湿。手で押すだけで驚きの空気抜け。弁&チャックのWロック構造で空気戻りストップ。
用途
布団圧縮収納
仕様
目安:シングル布団用
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 乾燥剤:塩化カルシウム
サイズ(cm)
幅90×長さ100
内容量
1個
注意
※保存期間目安:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086181
AM-001
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください