アール
手押し防ダニ圧縮袋 毛布・タオルケット用
抗菌防臭&防ダニ機能シート付き。バツグンの空気抜けの良さ!手で押すだけでスタートから無理なくスピード圧縮、ダブルロック構造で空気戻りをしっかり防ぎます。
用途
布団圧縮収納
仕様
目安:毛布なら2枚、タオルケットなら3~4枚(素材により異なります)
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 機能シート:ポリプロピレン
サイズ(cm)
幅90×長さ90
内容量
1個
注意
※保存期間目安:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63086068
RD-003
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください