曜日別特売

全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」

全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

自宅でも本格的な味わいが楽しめる全自動コーヒーメーカー。
粉はもちろん、豆から挽けるから至極の一杯を堪能することができます。

その他保温装置なしセット内容本体、タンブラー、飲み口付き蓋、計量スプーン、日本語説明書材質【本体】PP、ステンレス【タンブラー】ステンレス、AS(蓋)サイズ容量600mL(すりきり)質量(g)【本体】2280【タンブラー】260【大豆/粉量】35【計量スプーン】6種類ドリップ式電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)【コーヒーメーカー】900【コーヒーミル】200安全装置【サーモスタット】130℃【温度ヒューズ】229℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×240×360耐熱温度(℃)【ステンレス】800 / 【AS】90耐冷温度(℃)【ステンレス】-190 / 【AS】-1定格時間粗挽き:15秒/細挽き:25秒使用量【最低水位】300mL【最大水位】600mL直径×高さ(mm)【タンブラー】87×175(蓋込み)総質量(kg)3.1電源ケーブル75cm内容量1個
注意
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63294756TKCM25SSL
13,455
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする