曜日別特売

本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」ブラウン

本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」ブラウン - THANKO(サンコー)[電子機器]

沸かして保温できるマグケトル

セット内容本体、カップ、飲み口カバー、マグカバー、防水キャップ、日本語取扱説明書材質【本体】PC、PP、ABS【カップ】PP、SUS304寸法(mm)【マグ】130×135×Φ97(フタ・取っ手含む)質量(g)590消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セット時(本体+マグ)】150×110×160安全装置電流ヒューズ、サーモスタット機能【湯沸かしモード】沸騰【煮出しモード】沸騰、3分煮込み、自動保温3時間【本格白湯モード】沸騰、10分煮込み、自動保温3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×40保証期間購入日より12ヶ月保温温度45℃・55℃・60℃(自動保温3時間)モード4種類(保温/湯沸かし/煮出し/本格白湯)ケーブル長(mm)940最大容量(mL)300発売年2024/09/04内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63294738MAGKTLHBW
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする