日本ノート
あなあけファイルB5/B4
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【B5SW/B4EW型】205×295×15
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63294686
HL2046
パープル
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
63294695
HL2044
ピンク
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
63294711
HL2042
クリーム
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
63294720
HL2043
ウグイス
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
63294677
HL2045
ブルー
¥
200
取扱い終了
63294729
HL2041
アサギ
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください