エグザコンタ
EXACOMPTA ゴム留めファイルA4
書類がばらけないゴム留めの紙製ファイル
材質(本体)
圧縮紙
規格
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×240×2
マチ(mm)
20
材質(止具)
ゴム
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63301126
55531E
ド-ブグレー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
63301135
55532E
アイボリー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
63301117
55511E
グレー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください