エグザコンタ
ビッグボックスプラスA4横3段+小物ポケ
下段に文具などの整理に便利な小物ポケット付き。
A4の書類がクリアファイルごと収まる
材質
PS(静電防止)
色
マルチカラー
質量(g)
2898
規格
A4判ヨコ型,3段+小物ポケット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×270×271
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上段】324×248×31【小物ポケット】92×248×77
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63301248
306798D
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください