エグザコンタ
ビッグボックスプラス横3段
ケースを閉めたままでも書類の収納が可能。引き出しはA4より一回り大きなサイズで、飛び出し防止ストッパー付きです。奥行き27cmなので作業スペースを広く確保。
材質
PS(静電防止)
質量(kg)
2.9
規格
A4判ヨコ型,3段+小物ポケット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×270×271
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上段】324×248×31【小物ポケット】92×248×77
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63301230
306714D
ブラック
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
63301239
306740D
ライトグレー
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください