エグザコンタ
モデュローレターケース
一度ですべての引き出しにロックが掛けられるので、安心して書類を保管できます。
材質
PS(静電防止)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×350×320
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
規格
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63301178
331014D
3.6
A4判タテ型、5段
248×325×44
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
63301187
332014D
4.5
A4判タテ型、10段
248×325×20
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください