三晃電気工業
コンプレッションフィッティング
一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
内容量
1個
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじサイズ
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295061
CF-1-10
コッター/真鍮
10
≒30
PT1/8
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295070
CF-1-16
コッター/真鍮
10
≒30
PT1/8
1.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295079
CF-1-23
コッター/真鍮
10
≒30
PT1/8
2.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295088
CF-1-32
コッター/真鍮
10
≒30
PT1/8
3.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295097
CF-1-48
コッター/真鍮
10
≒30
PT1/8
4.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295106
CF-1-10(SUSコッター)
コッター/SUS
10
≒30
PT1/8
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295115
CF-1-16(SUSコッター)
コッター/SUS
10
≒30
PT1/8
1.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295131
CF-1-23(SUSコッター)
コッター/SUS
10
≒30
PT1/8
2.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295140
CF-1-32(SUSコッター)
コッター/SUS
10
≒30
PT1/8
3.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295149
CF-1-48(SUSコッター)
コッター/SUS
10
≒30
PT1/8
4.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295158
CF-1-10(テフロンコッター)
コッター/テフロン
10
≒30
PT1/8
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295167
CF-1-16(テフロンコッター)
コッター/テフロン
10
≒30
PT1/8
1.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295176
CF-1-23(テフロンコッター)
コッター/テフロン
10
≒30
PT1/8
2.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295185
CF-1-32(テフロンコッター)
コッター/テフロン
10
≒30
PT1/8
3.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295201
CF-1-48(テフロンコッター)
コッター/テフロン
10
≒30
PT1/8
4.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295210
CF-2-16
コッター/真鍮
13
≒37
PT1/4
1.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295219
CF-2-23
コッター/真鍮
13
≒37
PT1/4
2.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295228
CF-2-32
コッター/真鍮
13
≒37
PT1/4
3.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295237
CF-2-48
コッター/真鍮
13
≒37
PT1/4
4.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295246
CF-2-64
コッター/真鍮
13
≒37
PT1/4
6.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295255
CF-2-80
コッター/真鍮
13
≒37
PT1/4
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295271
CF-2-16(SUSコッター)
コッター/SUS
13
≒37
PT1/4
1.6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295280
CF-2-23(SUSコッター)
コッター/SUS
13
≒37
PT1/4
2.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295289
CF-2-32(SUSコッター)
コッター/SUS
13
≒37
PT1/4
3.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295298
CF-2-48(SUSコッター)
コッター/SUS
13
≒37
PT1/4
4.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295307
CF-2-64(SUSコッター)
コッター/SUS
13
≒37
PT1/4
6.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295316
CF-2-80(SUSコッター)
コッター/SUS
13
≒37
PT1/4
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295325
CF-2-16(テフロンコッター)
コッター/テフロン
13
≒37
PT1/4
1.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295341
CF-2-23(テフロンコッター)
コッター/テフロン
13
≒37
PT1/4
2.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295350
CF-2-32(テフロンコッター)
コッター/テフロン
13
≒37
PT1/4
3.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295359
CF-2-48(テフロンコッター)
コッター/テフロン
13
≒37
PT1/4
4.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295368
CF-2-64(テフロンコッター)
コッター/テフロン
13
≒37
PT1/4
6.4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295377
CF-2-80(テフロンコッター)
コッター/テフロン
13
≒37
PT1/4
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295386
CF-3-32
コッター/真鍮
14
≒42
PT3/8
3.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295395
CF-3-48
コッター/真鍮
14
≒42
PT3/8
4.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295411
CF-3-64
コッター/真鍮
14
≒42
PT3/8
6.4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295420
CF-3-80
コッター/真鍮
14
≒42
PT3/8
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295429
CF-3-32(SUSコッター)
コッター/SUS
14
≒42
PT3/8
3.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295438
CF-3-48(SUSコッター)
コッター/SUS
14
≒42
PT3/8
4.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295447
CF-3-64(SUSコッター)
コッター/SUS
14
≒42
PT3/8
6.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295456
CF-3-80(SUSコッター)
コッター/SUS
14
≒42
PT3/8
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295465
CF-3-32(テフロンコッター)
コッター/テフロン
14
≒42
PT3/8
3.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295481
CF-3-48(テフロンコッター)
コッター/テフロン
14
≒42
PT3/8
4.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295490
CF-3-64(テフロンコッター)
コッター/テフロン
14
≒42
PT3/8
6.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295499
CF-3-80(テフロンコッター)
コッター/テフロン
14
≒42
PT3/8
8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295508
CF-4-32
コッター/真鍮
18
≒50
PT1/2
3.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295517
CF-4-48
コッター/真鍮
18
≒50
PT1/2
4.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295526
CF-4-64
コッター/真鍮
18
≒50
PT1/2
6.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295535
CF-4-80
コッター/真鍮
18
≒50
PT1/2
8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63295551
CF-4-100
コッター/真鍮
18
≒50
PT1/2
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000