キャッツアイ

キャッツアイ - 石井マークキャッツアイ - 石井マークキャッツアイ - 石井マークキャッツアイ - 石井マークキャッツアイ - 石井マークキャッツアイ - 石井マークキャッツアイ - 石井マークキャッツアイ - 石井マーク

埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。
鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。
自他工事関係者が容易に位置を識別できます。
ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。

材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工内容量1セット(10本)
関連資料:(2.27MB)
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表記
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63298746W-1水道
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298755W-2水道
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298771W-3水道
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298780W-4水道
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298789W-5水道
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298798G-1Yガス
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298807G-2Yガス
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298816G-3Yガス
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298825G-4Yガス
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298841G-5Yガス
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298850S-1消火
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298859S-2消火
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298868S-3消火
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298877S-4消火
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298886S-5消火
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298895E-1A電気
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298911E-2電気
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298920E-3電気
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298929E-4電力・アースなど
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298938E-5A電力・アースなど
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298947IT-1通信
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298956IT-2通信
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298965IT-3通信
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298981IT-4通信
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298990IT-5通信
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298999O-1
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299008O-2
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299017O-3
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299026O-4
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299035O-5
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299051SO-6消火栓
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299060SW-9給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299069SW-8給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299078SW-5給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299087SW-4給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299096SW-37給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299105SW-36給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299121SW-35給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299130SW-34給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299139SW-33給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299148SW-32給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299157SW-31給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299166SW-30給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299175SW-3給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299191SW-29給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299200SW-28給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299209SW-27給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299218SW-2給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299227SW-193給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
63299236SW-192給水・上水ほか
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする