LTG-BK for Apple

LTG-BK for Apple - LoshallTagLTG-BK for Apple - LoshallTagLTG-BK for Apple - LoshallTagLTG-BK for Apple - LoshallTagLTG-BK for Apple - LoshallTagLTG-BK for Apple - LoshallTagLTG-BK for Apple - LoshallTagLTG-BK for Apple - LoshallTag

iPhone、iPad、Apple Watch、Macにある標準アプリ「探す」を使用して簡単かつ安全に位置情報を特定します。
お子様が外出中に迷子になったり危険な場所に行かないよう見守るアイテムとして、またお年寄りの徘徊で迷子になるのを防ぐアイテムとしても有効。
月額料金不要/手元から離れたら通知/電池交換可能(CR2032)/最大5人と共有可能/IPX4
対応機種:iPhone, iPad, Apple Watch, Mac
対応IOS: iOS14.5以降/macOS12.5以降※ 最新版の使用が推奨されます。※Androidには非対応です。

用途
セット内容:Loshall Tag(本体)×1、コイン電池CR2032×1※テスト用を本体に取付済み、ストラップ ×1、取扱説明書/保証書×1
ワイヤレス方式:Bluetooth5.2 + 2.4GHzワイヤレスレシーバー
バッテリー寿命:新品電池使用時で約12ヶ月※使用状況・環境により異なります
厚さ(mm)7.8直径(Φmm)29質量(g)7防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63300758LTG-BK
3,000
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする